Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1000V THT 1.26V D 63 5-Pin 200μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MT100
EAN/GTIN:
     5059040785076
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 63
Pinanzahl = 5
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 375A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.26V
Stoßspitzensperrstrom = 200µA
Abmessungen = 28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe = 10mm

UL E300359. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-26MT, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 63
Pinanzahl:
5
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
375A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.26V
Stoßspitzensperrstrom:
200µA
Abmessungen:
28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005333, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MT100, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.