Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 100A 1600V PCB-Montage 1.51V MT PA 8-Pin 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 100A 1600V PCB-Montage 1.51V MT PA 8-Pin 5mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7005302
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-100MT160PAPBF
EAN/GTIN:
     5059040875715
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = MT PA
Pinanzahl = 8
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 470A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.51V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Länge = 63.5mm
Breite = 32.5mm

UL-Zulassung E78996. Dreiphasen-Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-100MT, Vishay Semiconductor. Niedrige Flussspannung Flaches Gehäuse Direkte Montage auf Kühlkörper Lötstifte für die Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
MT PA
Pinanzahl:
8
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
470A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.51V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Länge:
63.5mm
Breite:
32.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005302, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS100MT160PAPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.