Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Rot, Ø 1.6mm Schrumpfrate 2:1, Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Rot, Ø 1.6mm Schrumpfrate 2:1, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-7004677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004677
EAN/GTIN:
     5056112068624
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schlauchdurchmesser = 1.6mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 0.8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 10m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = UL

Flexibler Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin von RS Pro für allgemeine Anwendungen, Schrumpfrate von 2:1. Ein Sortiment an hochwertigen, einfach zu verwendenden Schrumpfschläuchen von RS Pro für allgemeine Anwendungen, die aus flexiblem, schwer entflammbarem Polyolefin hergestellt werden. Diese Schrumpfschläuche haben eine niedrige Schrumpftemperatur von lediglich 70 °C (Minimum) und eine Schrumpfrate von 2:1, was bedeutet, dass sie auf die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers schrumpfen. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über eine Draht- oder Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr er schrumpft, hängt vom Wärme-Verhältnis ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariation abzudecken. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe wird ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nachdem das Kabel oder der Draht verbunden wurde, wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung gezogen und mit einer Heißluftpistole erwärmt, bis er schrumpft und die Verbindung eng ummantelt. Funktionen und Vorteile von flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr flexibel, schnellschrumpfend und haltbar ist. Beim Erwärmen schrumpfen diese Schläuche aus Polyolefin radial um die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers, daher das Verhältnis von 2:1. Flexible Schläuche aus Polyolefin haben die folgenden Eigenschaften:. Sehr flexibel Schrumpfrate von 2:1, schrumpft auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers Schwer entflammbar (abgesehen von der transparenten Version) Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125°C Niedrige Wärmeschrumpftemperatur von 70° C (Minimum) Mindesttemperatur für vollständiges Schrumpfen: 100°C Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften Beständig gegen die üblichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Wofür werden Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin verwendet?. Diese Schrumpfschläuche aus Polyolefin sind sehr vielseitig und werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen zum Schutz und zur Abdichtung von Kabelverbindungen und kabelintegrierten Bauteilen, wie z. B. Trennklemmen und Adernspleißen, verwendet. Sie können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Anwendungen umfassen Folgendes:. Elektrische Isolierung Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.6mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
0.8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
10m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 7004677, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, G5125216R, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,78*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.