| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7003564 Herst.-Nr.: SML-P11MTT86 EAN/GTIN: 5059043484815 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb, Grün Gehäusetyp = 1006 (0402) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 1.9 V Lichtstärke = 2.1 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Quadratisch Wellenlänge typ. = 569 nm Linsenfarbe = Klar
ROHM Chip-LEDs SML-P11 der LED-Serie PICOLED-ECO. Die LEDs der Serie SML-P11 von ROHM Semiconductor sind in einem 0402-Gehäuse untergebracht. Die LEDs SML-P11 sind Bestandteil der Serie PICOLED-ECO. Gehäuseabmessungen: 0,6 x 1,0 x 0,2 mm Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb, Grün | Gehäusetyp: | 1006 (0402) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 1.9 V | Lichtstärke: | 2.1 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Linsenform: | Quadratisch | Wellenlänge typ.: | 569 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array gelb, smd-led, 7003564, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLP11MTT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |