Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7002044
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     BR1102W-TR
EAN/GTIN:
     5059045549314
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 34 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70° (horizontal), 82° (vertikal)
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 647 nm
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1.5mm

ChipLED-LEDs Serie 1102W von Stanley Electric, 1206. Die Serie 1102W von Stanley Electric umfasst ChipLED-LEDs im 1206-Standardgehäuse. Sie sind rechteckige SMD-Bauelemente mit einer flachen Oberseite. Die Serie 1102W ist erhältlich in einer Reihe von einzelnen Farben, und sie ist geeignet für Anwendungen wie elektrische Haushaltsgeräte, Kommunikationseinrichtungen und Unterhaltungselektronik.. Einfarbig, mit innerer Streuscheibe Abmessungen: 3,0 x 1,5 x 1,5 mm Transparentes Harz
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
34 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70° (horizontal), 82° (vertikal)
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
647 nm
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7002044, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Stanley Electric, BR1102WTR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.