| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7001959 Herst.-Nr.: 7001959 EAN/GTIN: 5056112067665 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 220V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Blau Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 4mcd Länge = 27.6mm
UL. 8-mm-LED-Anzeigen Bleiklemmen von RS Pro. Diese LED-Anzeigen von RS Pro sind eine ausgezeichnete Lösung für verschiedene Anwendungen. Das Gehäuse verfügt über einen Anschluss für loses Kabel und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. RS Pro-Marken-LED-Anzeigen sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 5 mm farbige diffuse Epoxid-Linse Maximale Plattenstärke 7 mm Anschluss über lose 200-mm-Kabel Kapselung nach Schutzart IP67 B>Zweifarbige Ausführungen verfügen über zwei antiparallel geschaltete LEDs B>Dreifarbige Ausführungen verfügen über zwei LEDs mit gemeinsamer Kathode. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Wie sind diese Anzeigen geschützt?. Jede LED-Anzeige erfüllt die Schutzart IP67. Obwohl sie nicht vollständig wasserdicht ist, ist sie vollständig vor Staub und anderen kleinen Partikeln geschützt. Sie können auch für maximal 30 Minuten vollständig in Wasser getaucht werden (bis zu 1 m Tiefe). Es ist von der Anwendung abhängig, wie diese Funktion verwendet wird, aber die LED funktioniert weiterhin einwandfrei, wenn die oben genannten Richtlinien eingehalten werden. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede Anzeige wird komplett mit einer Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Blau | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 4mcd | Länge: | 27.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, 7001959, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F3CXXB220E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |