Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7001794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7001794
EAN/GTIN:
     5056112067177
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 8mcd
Länge = 15.9mm

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
8mcd
Länge:
15.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 7001794, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6F7CXXG02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 12,95*
Zubehör
RS Pro
4830669
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.