Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7001574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7001574
EAN/GTIN:
     5056112066514
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 10mcd
Länge = 27mm

UL. Befestigungsmutter, Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 6 mm Montagebohrung, 12 und 24 Vdc, Einfassung für bündige Montage. Diese von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro präsentierten LED-Signalleuchten verfügen über diffuse Epoxidstreuscheiben und eine bündige Chromeeinfassung. Das Gehäuse verfügt über praktische Lötanschlüsse und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. LED-Signalleuchten sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. • Farbige diffuse Epoxid-Linse, 3 mm • Maximale Plattenstärke 7 mm • Die vergoldete Faston-Klemme ist die Anode (+), und die versilberte Klemme ist die Kathode (-) • Zweifarbige LEDs: durch Anschließen des vergoldeten Faston (+) wird eine Farbe erzeugt, durch Umkehren der Versorgungsspannung wird eine andere Farbe erzeugt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
10mcd
Länge:
27mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 7001574, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6F1CXXR24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 13,17*
Zubehör
RS Pro
4830669
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.