| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-700075 Herst.-Nr.: BL20PI EAN/GTIN: 3660740003173 |
| |
|
| | |
| Resistent gegen = Schlag, Flüssigmetall Schutztyp = Augenbrauen UV Schutz = Nein Serie = B-LINE beschlagfrei = Nein Gehäusefarbe = Blau Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar
EN166 (Acelat 2F, Polycarbonat 2B). Gesichtsvisier. Vollständiger Schutz unter schwierigen Bedingungen. Dieses leichte Visier schützt das gesamte Gesicht vor Chemikalienspritzern oder geschmolzenem Metall. Der Visiergurt ist völlig flexibel, damit er bei einem Sturz nicht bricht. Ein verstellbares Kopfband aus Polycarbonat sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz für den Benutzer. Erfüllt die EU-Richtlinie 89/686 für Augenschutz Vollständig geprüft Robust Weitere Informationen: | | Resistent gegen: | Schlag, Flüssigmetall | Schutztyp: | Augenbrauen | UV Schutz: | Nein | Serie: | B-LINE | beschlagfrei: | Nein | Gehäusefarbe: | Blau | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm bolle, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, 700075, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, BL20PI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,86* | € 10,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,26* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|