| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6997531 Herst.-Nr.: EEUEE2G220 EAN/GTIN: 5059039630844 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 22µF Spannung = 400V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm Höhe = 25mm Betriebstemperatur min. = -25°C Durchmesser = 12.5mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 10000h Toleranz = ±20%
Serie EE. Elektrolytkondensatoren der Serie EE, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Diese radialen Kondensatoren bieten einen um 40 % höheren Brummstrom bei hoher Frequenz als die Serie Panasonic ED. Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Langlebigkeit Geringe Impedanz. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie EE, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 22µF | Spannung: | 400V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 12.5 (Dia.) x 25mm | Höhe: | 25mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Durchmesser: | 12.5mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 10000h | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 400v, becherelko, becherelko 400v, 6997531, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEE2G220, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,04* | € 1,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 2,01* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,70* | € 2,15* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,67* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|