Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF-Relais 720Ω 100 mΩ 0,3 @ 3 GHz dB Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996645
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1112
EAN/GTIN:
     5059039629336
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais 12v
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Spulenwiderstand = 720Ω
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,3 @ 3 GHz dB
Isolation = 30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.4 @ 3 GHz
Impedanz = 75Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Rastend = Ja
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hochfrequenz, Serie ARS. Diese Hochfrequenz-Mikrowellenrelais schalten Frequenzen bis 3 GHz bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm. Sie sind in der kompakten Super-Miniaturausführung von nur 14 x 8,6 x 7 mm erhältlich. Super-Miniaturausführung Durchsteck- und SMD-Ausführungen Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften bis zu 3 GHz Impedanz: 50 Ω und 75 Ω Für Übertragung, Video, Messung, Mobiltelefonbasis und Kommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Spulenwiderstand:
720Ω
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,3 @ 3 GHz dB
Isolation:
30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.4 @ 3 GHz
Impedanz:
75Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Rastend:
Ja
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hf-relais panasonic, 6996645, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, ARS1112, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,16*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.