Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2L12
EAN/GTIN:
     5059039595686
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Ja
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL-Zulassung, CSA, BSI. TX-Serie – Einrastend. Diese kompakten Relais für Leiterplattenmontage verfügen über eine Durchschlagsspannung von 2 kV zwischen Kontakt und Spule und bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoßspannungen. Diese Leiterplatten-Relais bieten zudem eine hohe Kontaktleistung und Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Kommunikations-, Messtechnik-, Sicherheitstechnik- und Kfz-Anwendungen sowie audiovisuelle und medizintechnische Geräte und Haushaltsgeräte. Hohe Empfindlichkeit von 100 mW/200 mWHohe Kontaktleistung, 2 A, 30 V dc
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, panasonic signalrelais 12v, steckrelais, steckrelais 12v, 6996304, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX2L12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,13*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.