Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 220V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996269
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TQ2SA-L2-5V
EAN/GTIN:
     5059039596164
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Ja
Tiefe = 9mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 14 x 5.6 x 9mm
Anschluss Typ = Leiterplatten-Flachstecker
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL-Zulassung, CSA. Für durchkontaktierte Ausführungen siehe in der Regel Best.-Nr. ; 113-8825 113-8825. Serie TQ2, rastend. Diese flachen SMD-Relais für Leiterplattenmontage sind nur 6 mm hoch, haben eine Kapazität von 2 A und sind äußerst empfindlich. Flaches kompaktes Gehäuse mit flachen Oberflächenmontageklemmen Hochfrequenzeigenschaften Für automatischen SMD-Einbau geeignet Niedrige thermische EMF (ungefähr 2 μV) Nennbetriebsleistung: 280 mW/ 1 Spule rastend: 200 mW Ideal für Kommunikationsanwendungen, Mess- und GS-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
9mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
14 x 5.6 x 9mm
Anschluss Typ:
Leiterplatten-Flachstecker
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, panasonic steckrelais, 6996269, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TQ2SAL25V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.