Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 110V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995907
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGQ2104H
EAN/GTIN:
     5059039521395
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 4.5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 110V dc
Schaltleistung DC max. = 30 W
Rastend = Ja
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 10.6 x 5.2 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Serie AGQ. Diese besonders kleinen Relais für Leiterplattenmontage besitzen ein kompaktes, flaches Gehäuse und kleine Abmessungen von 10,6 x 7,2 mm und sind nur 5,2 mm hoch. Sie bieten zudem eine hohe Beständigkeit gegen größere Packungsdichte und hervorragende Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die abgedichtete Konstruktion dieser Relais für die Leiterplattenmontage ermöglicht automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Telefonzentralen, Telekommunikationsgeräte, Sicherheit, Messgeräte und elektronische und audiovisuelle Geräte der Unterhaltungselektronik. Kompakte Bauweise 10,6 x 7,2 x 5,2 mm Hohe Empfindlichkeit Hervorragende Beständigkeit gegen Stoßspannungen 2500 V 2x10 μs, 1500 V, 2 x 160 μs Nominelle Arbeitsleistung 140 mW Stoßfestigkeitswiderstand 705 m/s ;sup>2 ;/sup> Zerstörungsvibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz Gekapselte Konstruktion
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
4.5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
110V dc
Schaltleistung DC max.:
30 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
10.6 x 5.2 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, panasonic steckrelais, steckrelais, 6995907, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AGQ2104H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.