Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, CK, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 100V dc, Gehäuse Radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994920
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK05BX103K
EAN/GTIN:
     5059043491141
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = Radial
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge = 4.83mm
Tiefe = 2.29mm
Höhe = 4.83mm
Serie = CK
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie CK. Die AVX CK-Serie von Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten bietet Modelle gemäß Industriestandard für Ihre Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Spannungen, Kapazitäten und Toleranzen. Alle Keramikmodelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
Radial
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge:
4.83mm
Tiefe:
2.29mm
Höhe:
4.83mm
Serie:
CK
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 0,01uf 100v, axial kondensator, axial kondensator 0,01 µf, 6994920, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, CK05BX103K, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.