Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, AR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 2.2nF ±5% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994885
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AR215A222J4R
EAN/GTIN:
     5059043490014
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.18mm
Höhe = 5.08mm
Serie = AR
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie AR. Radial, konturgetreu beschichtet mit Anschlussdrähten MLC
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.18mm
Höhe:
5.08mm
Serie:
AR
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2nf 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 6994885, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, AR215A222J4R, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.