Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 256 B, 4K x 14 Wörter SSOP 20-Pin 32MHz 384 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6988962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1827-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040197992
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 B, 4K x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 384 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 4
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PIC16F1826/1827 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1826/1827-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 7 KB Programmspeicher, bis zu 384 Byte RAM und 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 16 E/A-Stifte nanoWatt XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 12-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 12-Kanal-mTouchTM-Modul mit kapazitivem Sensor Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) - nur PIC16F1827 ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) - PIC16F1826 x 1, PIC16F1827 x 2 Zwei Komparatoren 8-Bit-Zeitgeber - PIC16F1826 x 2, PIC16F1827 x 4 Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C – PIC16F1826 x 1, PIC16F1827 x 2 Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) Datensignal-Modulatormodul SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 B, 4K x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
384 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
4
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6988962, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1827ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.