| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6987802 Herst.-Nr.: 897-33-35-YD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Gelb Material = Edelstahl Farbe des Bands = Gelb Handelsname = m
Tensabarrier® Wandeinheiten. Perfekt zum schnellen und einfachen Absperren eines Bereichs geeignet, ohne Bodenfläche zu beanspruchen. Flexible, einziehbare Absperrung 50 mm Gurtband aus hochwertigem Material Langsames Einziehen des Gurtbands Manipulationssichere Bandenden Haltbarer und verschleißfester Farbstoff, der nicht kratzt oder verfällt Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 4.6m | Farbe: | Gelb | Material: | Edelstahl | Farbe des Bands: | Gelb | Handelsname: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, absperrpfosten gelb, 6987802, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 8973335YD, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| |