Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, U, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±2% / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6984046
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052U180GAT2A
EAN/GTIN:
     5059043250793
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±2%
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.02mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.02mm
Serie = U
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX, Serie 0805, sehr geringer ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±2%
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.02mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.02mm
Serie:
U
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 6984046, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08052U180GAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.