Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, High Voltage, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 330pF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6982860
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206GC331KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043099408
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.52mm
Serie = High Voltage
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX Hochspannung 1206 Serie MLCC. Kleine Kondensatoren mit hohem Wert und geringem Leckstrom für Hochspannungssysteme Diese Kondensatoren weisen einen niedrigen ESR bei hohen Frequenzen auf. Geeignet für Anwendungen wie z. B. Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Blockierung Die Kondensatoren erfordern möglicherweise eine schützende Oberflächenbeschichtung, um äußere Lichtbogen zu verhindern
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.52mm
Serie:
High Voltage
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 6982860, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1206GC331KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 75 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.