Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, Accu-P, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.2pF ±0.05pF / 25V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6982709
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04023J0R2ABSTR
EAN/GTIN:
     5059043722719
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.2pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.05pF
Abmessungen = 1 x 0.55 x 0.4mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.55mm
Höhe = 0.4mm
Serie = Accu-P
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX, Accu-P, Serie 0402. Hohe Reinheit der Elektroden, dadurch sehr niedriger und wiederholbarer ESR Sehr reines Dielektrikum mit niedrigem K-Wert, dadurch sehr hohes Durchbruchsfeld, hoher Isolationswiderstand und geringe Verluste bei Frequenzen über 40 GHz Sehr exakte Steuerung der Abmessungen, dadurch geringe Exemplarstreuungen bei der Induktivität Sehr enge Kapazitätstoleranzen, dadurch für Anwendungen mit HF-Signalen geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.2pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.05pF
Abmessungen:
1 x 0.55 x 0.4mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.55mm
Höhe:
0.4mm
Serie:
Accu-P
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 0.2pf, 6982709, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 04023J0R2ABSTR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.