Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 14 Bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9910BSVZ, 1000000ksps, TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 14 Bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9910BSVZ, 1000000ksps, TQFP 100-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6977495
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9910BSVZ
EAN/GTIN:
     5059042995732
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Kategorie = Digital Synthesizer
Datenrate = 1000000ksps
Auflösung = 14 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 14mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 14mm

DDS-Generatoren und -Modulatoren, Analog Devices. Ein DDS-Generator ist ein vielseitiges Gerät für die Erstellung arbiträrer Analogsignale aus einem festen Frequenzreferenztakt. Er kann in vielen Anwendungsbereichen verwendet werden, z. B. Signalerzeugung, Kommunikationssysteme, Funktionsgeneratoren und Klangsynthesizer.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Digital Synthesizer
Datenrate:
1000000ksps
Auflösung:
14 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
14mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 6977495, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Taktsynthesizer, Analog Devices, AD9910BSVZ, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Synthesizers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
AD9910/PCBZ
ab € 698,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.