Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 19°, Ø 20mm x 10mm, für LUXEON Rebel LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974269
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     4021553731568
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Welligkeit mit mittlerem Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 19°
Zur Verwendung mit = LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen = 22 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 10mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Welligkeit mit mittlerem Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
19°
Zur Verwendung mit:
LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen:
22 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
10mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 6974269, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Carclo, 10208, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.