Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM CHIP LED 0402 SMD LED Blau 2,85 V, 0.15 lm 1006 (0402)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM CHIP LED 0402 SMD LED Blau 2,85 V, 0.15 lm 1006 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-6973614
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LB QH9G-N1OO-35-1
EAN/GTIN:
     5059045459361
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1006 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 155 °, 170°
Lichtstrom = 0.15 lm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 nm
Serie = CHIP LED 0402

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0402. Die OSRAM-Serie CHIPLED 0402 von Osram Opto Semiconductors ist Teil der CHIPLED-Familie. Die CHIPLED 0402 hat die kompakten Abmessungen des Standards 0402. Die CHIPLED 0402 ist in einer Reihe von Farben erhältlich und verfügt über ein farbloses, diffuses Harz. Ideal für Anwendungen, die keine Hochleistungs-LED erfordern, kann die CHIPLED 0402 für Tasten-/LCD-Hintergrundbeleuchtung, Löschgerät-Arrays, Anzeigen mit engem Abstand oder Anzeigeleuchten für externe Modems verwendet werden.. Merkmale der CHIPLED 0402: Kompakte Gehäuse nach Industriestandard 0402 Oberflächenmontage (SMD) Gehäuseabmessungen: 1,0 x 0,55 x 0,35 mm Farbloses diffuses Harz
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1006 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
155 °, 170°
Lichtstrom:
0.15 lm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 nm
Serie:
CHIP LED 0402
Weitere Suchbegriffe: 6973614, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LBQH9GN1OO351, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.