Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Kondensatornetzwerk 4-fach X7R 0508 (1220M) SMD 10nF 50V dc ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6973197
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W2A45C103KAT2A
EAN/GTIN:
     5059045622246
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Kapazität = 10nF
Serie = W2A
Toleranz = ±10%
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren = 4
Dielektrikum = X7R
Gehäuse-Form = 0508 (1220M)
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%

SMD 0508, Serie W2A. Zwei oder vier Kondensatoren mit identischem Nennwert in einem Array Weniger als 50 % des Platinenplatzes bei gleichwertigen diskreten Kondensatoren Spart Bestückungskosten und Leiterplattenfläche
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Serie:
W2A
Toleranz:
±10%
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren:
4
Dielektrikum:
X7R
Gehäuse-Form:
0508 (1220M)
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Toleranz Minus:
-10%
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 50v, 6973197, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensator Arrays, KYOCERA AVX, W2A45C103KAT2A, Passive Components, Capacitors, Array Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.