Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, RJ11Field RJ11-Steckverbinder, RJ11 Buchse, 6 -Port, UTP, Direkt Durchgang, L 39.7mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6950210
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJ11F21G
EAN/GTIN:
     5059045576150
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Typ = Adapter
Interfacetyp = RJ11 Buchse
Anzahl der Ports = 6
Abschirmtyp = UTP
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 39.7mm
Breite = 28.6mm
Tiefe = 28.6mm
Seriennummer = RJ11F21G

Robuste Feldsteckverbinder der Serie RJ11F. MIL-DTL-26482 H-konforme Metallgehäuse, geeignet für Netzwerke in rauen Umgebungen, verwendet RJ11/12-Steckverbinder nach Industriestandard und schützt sie in einem robusten Metallgehäuse vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Bajonettkupplung RJ1/12-Kabelsatz Schutzart IP68 Keine Verkabelung und kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
RJ11 Buchse
Anzahl der Ports:
6
Abschirmtyp:
UTP
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
39.7mm
Breite:
28.6mm
Tiefe:
28.6mm
Seriennummer:
RJ11F21G
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-11, 6950210, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Amphenol Socapex, RJ11F21G, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJ11FC2G
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.