Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Netzkabel, A offenes Ende, B Typ F Deutscher Schuko-Stecker / Stecker, 16 A, 3m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kopp Netzkabel, A offenes Ende, B Typ F Deutscher Schuko-Stecker / Stecker, 16 A, 3m Schwarz 250 V
Kopp Netzkabel, A offenes Ende, B Typ F Deutscher Schuko-Stecker / Stecker, 16 A, 3m Schwarz 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6934940
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     147703019
EAN/GTIN:
     5060641250801
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Steckverbinder 1 = offenes Ende
Steckverbinder 2 = Typ F Deutscher Schuko-Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16 A
Mantelfarbe = Schwarz

Zuleitungen. Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 mm² 1. Seite mit angespritztem Winkelstecker 2. Seite abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
offenes Ende
Steckverbinder 2:
Typ F Deutscher Schuko-Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, 6934940, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Kopp, 147703019, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 12,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,40*
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 13,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 15,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6266672
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.