Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 34mm / Bohrung 8mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6932427
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     536.34.2828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 34mm
Länge = 40mm
Nenndrehmoment = 7.5Nm
Winkelversatz = 2.5°
Parallelversatz = 0.1mm
Axialversatz = 0.6mm

Faltenbalgkupplungen, Edelstahl - Klemm-Ausführung. Hohe Torsionssteifigkeit für Positionsgenauigkeit Geringe Trägheit Ideal für Servoantriebe mit hochpräziser dynamischer Positionssteuerung Material: Aluminiumnabe; Edelstahlbalg
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
34mm
Länge:
40mm
Nenndrehmoment:
7.5Nm
Winkelversatz:
2.5°
Parallelversatz:
0.1mm
Axialversatz:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: metall balgkupplung, 6932427, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 536342828, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.