| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931351 Herst.-Nr.: 106361175 EAN/GTIN: 5059041411158 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 3 A @ 24 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 11mm Betätigermaterial = Messing Nennspannung = 24V dc Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Schalter der Serie 10600. Serie von Schaltern mit Ø 10 mm Gewindezylinder. Standardhebelausführung. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 24 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 11mm | Betätigermaterial: | Messing | Nennspannung: | 24V dc | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 6931351, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 106361175, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |