| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931256 Herst.-Nr.: 306.301.01 EAN/GTIN: 5059041415507 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Drucktastenfarbe = Rot/Grün Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Drucktastentyp = Rechteckig IP Schutzart = IP 54 Serie = 3000 Kontaktnennstrom = 16 A → 115 V AC Herst.-Teile-Nr. = 306.301.01
Tripus-Netzausfall-Auslöseschalter. Dieser Netzausfall-Auslöseschalter von Apem verfügt über einen farbcodierte Ausschalter und einen Tastbetätigungsschalter. Der üblicherweise in industriellen Umgebungen eingesetzte Schalter ist auf der Tasterseite dank einer transparenten, flexiblen Barriere gemäß IP65 geschützt. Best.-Nr.: ; 693-1256 693-1256 ist ein grundlegenderes Basismodell des Netzausfall-Auslöseschalters, das noch nicht über eine Farbcodierung und eine Schutzbarriere verfügt. Es ist deshalb nur gemäß IP40 geschützt. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Drucktastenfarbe: | Rot/Grün | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Drucktastentyp: | Rechteckig | IP Schutzart: | IP 54 | Serie: | 3000 | Kontaktnennstrom: | 16 A → 115 V AC | Herst.-Teile-Nr.: | 306.301.01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 6931256, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, 30630101, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |