Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Kreuzschlitzkupplung, Außen-Ø 25.4mm / Bohrung 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6930783
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     452H25.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Bohrung = 1/4Zoll
Außendurchmesser = 25.4mm

Kreuzscheibenkupplungen - Klemm-Ausführung. Klammertyp Kupplungen für den Einsatz mit robuste Kraftübertragung bei mittleren Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Bohrung:
1/4Zoll
Außendurchmesser:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzkupplung, Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Starre Kupplungen, mehrteilig, huco kreuzschlitzkupplung, klemmkupplung, 6930783, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 452H2524, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
236.25
ab € 7,17*
Zubehör
Huco
238.25
ab € 16,61*
Zubehör
Ruland
OD16-25-NL
ab € 63,50*
Zubehör
Ruland
OD16-25-AT
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.