| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928430 Herst.-Nr.: 8636ADBK EAN/GTIN: 5059041411868 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = 8636ADBK
Apem-Miniatur-Druckschalter. Die Miniaturschalter der Serie 8000 von Apem umfassen Tastschalter und Rastschalter in Varianten als einpolige Wechselschalter und zweipoliger Wechselschalter. Das kompakte Miniaturgehäuse besitzt einen Edelstahlkörper und mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen, und das Betätigungselement aus vernickeltem Messing ist mit austauschbaren farbigen Kappen kompatibel. Optionale Schutzkappen sind ebenfalls erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Elektrische Lebensdauer: 30000 Schaltspiele Isolationswiderstand: 1000 MOhm @ 500 V dc Anschlussklemmen aus vergoldetem Messing oder vergoldetem Silber erhältlich. In dieser Serie erhältlich:. Best.-Nr. ; 103-5732 103-5732 ist ein Tastschalter als einpoliger Umschalter Best.-Nr. ; 103-5748 103-5748 ist ein Rastschalter als einpoliger Umschalter Best.-Nr. ; 103-5760 103-5760 ist ein Tastschalter als zweipoliger Umschalter Best.-Nr. ; 103-5776 103-5776 ist ein Rastschalter als zweipoliger Umschalter Best.-Nr. ; 103-5782 103-5782 ist eine schwarze Druckschalterkappe Best.-Nr. ; 103-5798 103-5798 ist eine rote Druckschalterkappe Best.-Nr. ; 103-5805 103-5805 ist eine grüne Druckschalterkappe Best.-Nr. ; 119-3692 119-3692 ist eine Schutzkappe Best.-Nr. ; 692-8428 692-8428 ist ein Tastschalter als einpoliger Umschalter Best.-Nr. ; 692-8430 692-8430 ist ein Rastschalter als einpoliger Umschalter Best.-Nr. ; 692-8437 692-8437 ist ein Tastschalter als zweipoliger Umschalter Best.-Nr. ; 692-8434 692-8434 ist ein Rastschalter als zweipoliger Umschalter Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.5mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | 8636ADBK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip65, 6928430, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, 8636ADBK, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |