| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928402 Herst.-Nr.: 637H/2K EAN/GTIN: 5059041411851 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 5 A @ 25 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne Beleuchtet = Nein Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Nennspannung = 250V ac Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 25 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | Beleuchtet: | Nein | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Nennspannung: | 250V ac | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6928402, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 637H2K, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |