Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Kreuzschlitzkupplung, Außen-Ø 25mm / Bohrung 10mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928068
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     450H25.31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Bohrung = 10mm
Außendurchmesser = 25mm

Kreuzscheibenkupplungen - Ausführung mit Stellschraube
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Außendurchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzkupplung, Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Starre Kupplungen, mehrteilig, huco kreuzschlitzkupplung, klemmkupplung, 6928068, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 450H2531, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 7,6825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 45,37*
€ 53,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,85*
€ 50,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,54*
€ 47,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,26*
€ 45,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,12*
€ 44,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,73*
€ 36,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
238.25
ab € 16,61*
Zubehör
Huco
236.25
ab € 7,17*
Zubehör
Ruland
OD16-25-NL
ab € 63,50*
Zubehör
Ruland
OD16-25-AT
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.