Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CM45 Drosselspule, 1 μH 450mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 100MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6927778
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-1R0KL
EAN/GTIN:
     5059043365589
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 450mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 500mΩ
Serie = CM45
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bourns Drahtinduktivitäten der Serie 1812 CM45. Bourns SMD-Induktivitäten haben genaue Abmessungen für die automatische SMD-Montage. Diese SMD-Induktivitäten verfügen über eine hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit und auch gegen mechanische Stöße und Druck. Die Induktivitäten verfügen über einen breiten Induktivitätsbereich (1,0 nH bis 1000 mH).
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
450mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
500mΩ
Serie:
CM45
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6927778, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CM4532321R0KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CC/CM453232-LAB1
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.