Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 4 A @ 125 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 4 A @ 125 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6926242
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     25136NAB
EAN/GTIN:
     5059041408035
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 4 A @ 125 V ac
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 14.1mm
Breite = 7.5mm
Tiefe = 11.9mm
Abmessungen = 14.1 x 11.9 x 7.5mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Kontaktmaterial = Silber

Apem Miniatur-Schiebeschalter –Serie MFP. Ausführungen für obere und seitliche Betätigung Gekapselte Anschlüsse, um das Eindringen von Flussmittel beim Löten zu verhindern Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen Betätigungselement aus glasfaserverstärktem Polyamid und Gehäuse aus PBT Hochtemperaturthermoplast
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
4 A @ 125 V ac
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
14.1mm
Breite:
7.5mm
Tiefe:
11.9mm
Abmessungen:
14.1 x 11.9 x 7.5mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 6926242, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 25136NAB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,12*
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,99*
1 Tag
304
€ 14,99*
ab € 4,44*
€ 7,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.