| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925526 Herst.-Nr.: MTG92AD2 EAN/GTIN: 5059041415255 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 68 Betätigermaterial = Nylon 6.6 Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Serie MT, abgedichteter Wahlschalter. Umgebungsgekapselter Kippschalter Kontaktprellen 2 ms IP68 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 68 | Betätigermaterial: | Nylon 6.6 | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1pol ein-aus-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 6925526, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, MTG92AD2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |