| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925514 Herst.-Nr.: MTG72AD2 EAN/GTIN: 5059041415248 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 51 Betätigermaterial = Nylon 6.6 Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie MT, abgedichteter Wahlschalter. Umgebungsgekapselter Kippschalter Kontaktprellen 2 ms IP68 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 51 | Betätigermaterial: | Nylon 6.6 | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter apem, hebelschalter, 6925514, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, MTG72AD2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |