| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925211 Herst.-Nr.: 5636ADBK2V EAN/GTIN: 5059041413893 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm Betätigerlänge = 14.75mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Nennspannung = 30V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Betriebstemperatur max. = +85°C
UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.5mm | Betätigerlänge: | 14.75mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Nennspannung: | 30V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 6925211, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5636ADBK2V, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |