| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6921335 Herst.-Nr.: LTST-S326KGJSKT EAN/GTIN: 5059045986850 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün, Gelb Gehäusetyp = 3020 (1208) Seitenansicht Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 2 Durchlassspannung = 2.4 V Lichtstärke = 35 mcd Anzahl der Pins = 3 Betrachtungswinkel = 130 ° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 571 / 589 nm Abmessungen = 3 x 1mm
Chip-LEDs mit 1208-Gehäuse mit seitlicher Optik von Lite-On. Diese LED-Familie von Lite-On befindet sich im 1208-Industriestandard-Gehäuse mit seitlicher Optik. Sie sind in einer Vielzahl von ein- und zweifarbigen Optionen erhältlich. Aufgrund des rechtwinkligen Gehäuses eignet sich diese LED-Reihe ideal für LCD-Hintergrundbeleuchtungen.. 1208-Gehäuse mit seitlicher OptikAbmessungen: 3 x 1 mmStrahlungswinkel: 130° Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün, Gelb | Gehäusetyp: | 3020 (1208) Seitenansicht | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 2 | Durchlassspannung: | 2.4 V | Lichtstärke: | 35 mcd | Anzahl der Pins: | 3 | Betrachtungswinkel: | 130 ° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 571 / 589 nm | Abmessungen: | 3 x 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6921335, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTS326KGJSKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |