Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Orange 2.6 V, 130 °


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Orange 2.6 V, 130 °
Artikel-Nr.:
     108EL-6921209
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-S270AKT
EAN/GTIN:
     5059045485520
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 1608 (0603) Seitenansicht
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.6 V
Lichtstärke = 6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 602 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.6mm

Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse mit seitlicher Optik von Lite-On. Diese LED-Serie von Lite-On ist im 0603-Standardgehäuse mit seitlicher Optik erhältlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Abmessungen: 1,6 x 0,6 mm0603-Gehäuse mit seitlicher OptikStrahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
1608 (0603) Seitenansicht
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.6 V
Lichtstärke:
6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
602 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6921209, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTS270AKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.