Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On CHIP LED 1206 SMD LED Rot 2.4 V, 70 ° 3016 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On CHIP LED 1206 SMD LED Rot 2.4 V, 70 ° 3016 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-6921076
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C21KRKT
EAN/GTIN:
     5059045986102
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3016 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.4 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 631 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6mm

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 1206. Die CHIPLED 1206-Serie von Osram Opto Semiconductors ist Teil der CHIPLED-Familie. Sie werden im kompakten SMD 1206-Gehäuse geliefert, das rechteckig ist und eine flache Oberseite besitzt. Die LEDs der Serie CHIPLED 1206 sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serie CHIPLED 1206 umfassen: optische Anzeigen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Bodenmarkierungsbeleuchtung oder Spielzeug.. Merkmale der CHIPLED 1206: Gehäuse nach Industriestandard 1206 3,2 x 1,6 x 1,1 mm Gehäuseabmessungen Farbloses diffuses Harz Geeignet für alle SMD-Bestückungsverfahren, einschließlich IR-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3016 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.4 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
631 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6921076, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC21KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,1021*
5
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,201*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.