| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6920919 Herst.-Nr.: LTST-C170KSKT EAN/GTIN: 5059045481348 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 2012 (0805) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.4 V Lichtstärke = 112 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 130 ° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 587 nm Linsenfarbe = Klar
Lite-On Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse. Diese Familie von LEDs von Lite-On ist im Industriestandard-0805-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 2 x 1,25 mm Strahlungswinkel: 130° Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 2012 (0805) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.4 V | Lichtstärke: | 112 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 130 ° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 587 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6920919, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC170KSKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |