Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Blau 3,3 V, 130 ° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Blau 3,3 V, 130 ° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-6920913
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C170TBKT
EAN/GTIN:
     5059045986201
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Lichtstärke = 104 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 475 nm
Serie = CHIP LED 0805

Lite-On Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse. Diese Familie von LEDs von Lite-On ist im Industriestandard-0805-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 2 x 1,25 mm Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Lichtstärke:
104 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
475 nm
Serie:
CHIP LED 0805
Weitere Suchbegriffe: 6920913, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC170TBKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,20*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.