Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol HD Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol HD Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6919020
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717HDA26P
EAN/GTIN:
     5060641266901
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.1mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 22.22mm
Serie = HD
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Steckverbinder gemäß: MIL C24308 – NFC 93425-HE5. D-Sub-Stecker Amphenol Serie SD für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen. D-Sub-Stecker der Serie SD für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen und präzise gestanzten und geformten Kontakten. Diese HD-D-Sub-Stecker der Serie SD besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl mit Einkerbungen, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0 mit geschlossenen Einführungs-Kontaktvertiefungen, hauchvergoldeten Stiftkontakten und Bohrungen in 3,05 mm für die Frontplattenmontage. Typische Anwendungen für die D-Sub-Stecker der Serie SD für hohe Anschlussdichte umfassen Industrie, Telekommunikation sowie alle Standard-E/A-Anwendungen in der Industrie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.1mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
22.22mm
Serie:
HD
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, 6919020, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717HDA26P, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17DM537451
ab € 2,73*
Zubehör
Amphenol
L17DM537458
ab € 1,20*
Zubehör
Amphenol
L17DM537457
ab € 1,30*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.