Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC D'Sub TW Hybrid Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Messing, Gold, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6918976
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DM537458
EAN/GTIN:
     5059041424615
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Serie = D'Sub TW Hybrid
Nennstrom = 10A
Länge = 22mm
Seriennummer = L17DM

High Power Solder Cup Contact Male
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
D'Sub TW Hybrid
Nennstrom:
10A
Länge:
22mm
Seriennummer:
L17DM
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 6918976, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, L17DM537458, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 1,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.