Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlugINTERSET Spreizdübel Typ Erweiterter Hohlraumdübel, Ø 10mm L. 52mmPozidriv, mit Linsenkopf-Schraube Stahl für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlugINTERSET Spreizdübel Typ Erweiterter Hohlraumdübel, Ø 10mm L. 52mmPozidriv, mit Linsenkopf-Schraube Stahl für
Artikel-Nr.:
     108EL-6917976
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     SM-05052
EAN/GTIN:
     5906675191829
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Typ = Erweiterter Hohlraumdübel
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Länge = 52mm
Material = Stahl
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv, Schlitz
Materialstärke max. = 23mm
Materialstärke min. = 9.5mm

Wandsteckerbefestigungen Rawlplug SM interset TM Cavity. Dies ist der SM-Interset mit verzinkten Hohlraumsteckerbefestigungen von Rawlplug, der Ihnen eine Wandsteckerbefestigung mit permanenter Anchor Befestigung mit Hohlraumwänden bietet. Sie können die Hohlraumsteckerbefestigung mit dem AT-Befestigungstuhl installieren, der für alle Interset Wandsteckerbefestigungen (Best.-Nr. ; 0528362 0528362 ) geeignet ist, oder eine Zange verwenden. Die Wandsteckerbefestigungen werden mit einer Kombinationskopfschraube geliefert und können von der Gipskartonwand entfernt und bei Bedarf wieder montiert werden. Sie sind für alle Platinenbaumaterialien mit einer Dicke von 2 mm bis 38 mm geeignet, sodass die SM-Interset Wandbefestigungen verwendet werden können Für verschiedene Anwendungen. Sie werden mit einer Wandbefestigung geliefert - die durch die Scharnierbeine für maximale Tragfähigkeit sowie das integrierte Gewinde und den Flansch sicher ist und zusätzliche Sicherheit mit den Drehlaschen bietet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Wandsteckerbefestigungen SM Interset TM Cavity. ;/li> ;li>Meta-Zink-beschichtet. ;/li> ;li>Bietet dauerhafte Anchor Befestigung (Hohlraumwände). ;/li> ;li>Geeignet für alle Platinenbaumaterialien mit einer Dicke von 2 mm bis 38 mm. ;/li> ;li>Zur Befestigung empfehlen wir das Rawlplug AT-Befestigungswerkzeug - Best.-Nr. ; 0528362 0528362. ;/li> ;li> Einteiliges Stanzen. ;/li> ;li>Integriertes Gewinde und Flansch (zusätzliche Stabilität). ;/li> ;li>Klappbare Befestigungsschenkel (maximales Lastlager). ;/li> ;li>Erweiterte Arme haben eine große Kontaktfläche (erhöhte Tragfähigkeit und Sicherheit). ;/li> ;li>Hohlraumwandbefestigungen können entfernt und neu positioniert werden. ;/li> ;li>Eine Kombinationskopfschraube ist im Lieferumfang enthalten. ;/li> ;/ul>. Geeignetes Befestigungswerkzeug erhältlich?. Best.-Nr. ; 0528362 0528362 , AT-Werkzeug. Typische Anwendungen für Hohlraumwandbefestigungen. ;ul> ;li>Regale und Badezimmerzubehör (auf Standard-Gipskartonplatten). ;/li> ;li>Heizkörper und Küchenschränke (auf doppelter Dicke und gekachelter Gipskartonplatte). ;/li> ;li>Bildaufhängen. ;/li> ;li>Lampenmontage. ;/li> ;li>Handtuchhalter ;/li> ;li>Vorhangschienen. ;/li> ;li>Hängende Spiegel. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem die SM-Wandsteckverbinderbefestigungen mit Hohlraumsteckern kompatibel sind?. ;ul> ;li>Bauplatte ;/li> ;li>Gipskartonplatten. ;/li> ;li>Spanplatte. ;/li> ;li>Ausgerichtete Litzenplatine. ;/li> ;/ul>. SM Interset Gipskartonplatten Hohlraumstecker-Befestigungen erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 530961 530961 , Stahl, 8 mm x 20 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 10 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917973 6917973 , Stahl, 12 mm x 52 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 23 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917960 6917960 , Stahl, 8 mm x 32 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 15 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 520857 520857 , Stahl, 10 mm x 37 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 17 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917976 6917976 , Stahl, 10 mm x 52 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 23 mm dickes Material ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 530983 530983 , Stahl, 10 mm x 65 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 23 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917979 6917979 , Stahl, 12 mm x 37 mm lang, Flachkopf mit Schlitz für POZIDRIV ® für max. 18 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 530977 530977 , Stahl, 8 mm x 38 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 17 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 520863 520863 , Stahl, 12 mm x 65 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 24 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917982 6917982 , Stahl, 12 mm x 80 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 25 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917963 6917963 , Stahl, 8 mm x 46 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 19 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917985 6917985 , Stahl, 12 mm x 80 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 35 mm dickes Material ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6917967 6917967 , Stahl, 8 mm x 66 mm lang, Flachkopf mit Schlitz POZIDRIV ® für max. 38 mm dickes Material ;/li> ;/ul>. Wie werden die SM-Zwischenstecker mit Gipskartonplatten und Hohlwänden verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch, um sicherzustellen, dass es der richtige Durchmesser für die jeweilige Aufgabe ist. ;/li> ;li>Stecken Sie die Wandsteckerbefestigung in das gebohrte Loch. ;/li> ;li>Klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die Wandbefestigung in das gebohrte Loch und stellen Sie sicher, dass die montierten Drehsicherungslaschen an der Befestigung in die Wand eindringen. ;/li> ;li>Wenn die Befestigung in das gebohrte Loch eingeführt wird, verwenden Sie das AT-Einstellwerkzeug, um den Schraubenkopf zu ziehen, und dies erweitert das Befestigungsgehäuse für eine sichere Installation. ;/li> ;/ul>. Welche Arten von Gipskartonbefestigungen gibt es?. ;ul> ;li>Zinklegierung - ein Allein in einem selbstbohrenden Anchor. ;/li> ;li>Geringere Tiefe durch Zinklegierung. ;/li> ;li>Nylon ;/li> ;/ul>. Kann ich gerade in Gipskartonplatten schrauben?. Normale Wandstecker sind nicht für den Einsatz mit Gipskartonplatten geeignet, da sie sich nach dem Einschrauben ausdehnen, wodurch Löcher entstehen und die Gipskartonplatte aufgrund ihrer weicheren Eigenschaften zerbröckelt. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Befestigung verwenden, z. B. selbstbohrende Zinklegierung oder Nylon-Gipskartonbefestigungen. Welche Arten von Gipskartonbefestigungen gibt es?. Es gibt eine Vielzahl von Befestigungen und Wandsteckern, die für den Einsatz mit Gipskartonplatten geeignet sind, je nachdem, was Sie befestigen. Einige der häufigsten sind:. Selbstbohrende Stahl-Wandsteckerausführung. Hohler Anchor aus Stahl. Nylonstecker. Kunststoff-Hohlraumstecker. Rawlpsel-Befestigungselement.
Weitere Informationen:
Typ:
Erweiterter Hohlraumdübel
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Länge:
52mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv, Schlitz
Materialstärke max.:
23mm
Materialstärke min.:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube mit Flansch, Spreizdübel, hohlraumdübel m6/52, hohlraumdübel, rawlplug hohlraumdübel, 6917976, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RawlPlug, SM05052, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rawlplug
41545
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.