Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 20kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917676
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386V-1-203LF
EAN/GTIN:
     5059043507804
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Länge = 9.53mm
Mechanischer Drehwinkel = 310°

3386V Side Adjust
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Länge:
9.53mm
Mechanischer Drehwinkel:
310°
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 6917676, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386V1203LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1942
€ 14,99*
ab € 0,718*
€ 2,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,96*
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,62*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,55*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.