Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6917658
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386V-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043441900
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Länge = 9.53mm
Mechanischer Drehwinkel = 310°

3386V Side Adjust
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Länge:
9.53mm
Mechanischer Drehwinkel:
310°
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 6917658, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386V1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,94*
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,61*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.