| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6917077 Herst.-Nr.: 5440 2 BE EAN/GTIN: 5059041412247 |
| |
|
| | |
| Gender = LWL-Steckverbinder Gehäusegröße = 2 Serie = 544 Schutzart = IP 67 Material = Kunststoff Leitung inklusive = Ja Farbe = Schwarz
Staubschutzkappen für ECTA 544 Kunststoff-Rundsteckverbinder. Schutzkappen für Buchsen (BE). Schutzkappen für Stecker (BM). Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Gender: | LWL-Steckverbinder | Gehäusegröße: | 2 | Serie: | 544 | Schutzart: | IP 67 | Material: | Kunststoff | Leitung inklusive: | Ja | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, 6917077, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 54402BE, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |